Nabor klešč/vijačnikov i. i-BOXX 72

Št. art.: 2836149
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 2836149
EAN/GTIN 4010886939635
Številka proizvajalca 2836149
L-število L60160 108213
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

V GEDORE i-BOXX® 72 No Dimenzije 1101 l
: Š 367 x G 316 x v 72 mm

Lastnosti:

  • Shranjevanje: i-BOXX
  • Skupna širina [mm]: 367 mm
  • Skupna višina [mm]: 72 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 316 mm
  • Material: ABS plastika
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov