Notranji izvlečni sklop, v L-BOXX 136

Št. art.: 2836041
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2836041
EAN/GTIN 4010886939413
Številka proizvajalca 2836041
L-število L60160 1874
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za notranje premere od 12 do 35 mm
Za izjemno tesno prileganje krogličnih ležajev, obročev, puše in Simmerringov®
Z drsnim kladivom in nasprotno podporo
Številka 1100 CT2-1. 30 za naknadno vgradnjo obstoječih predalov L-BOXX®s 136
Z vložkom s kontrolnim orodjem za hitro prepoznavanje manjkajočega orodja
Orodje je v celoti vgrajeno v peno, zato je naloženi vložek mogoče zlagati
Vložek se lahko uporablja v predalih z minimalnimi dimenzijami 400 x 310 x 90 mm.

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 442 mm
  • Skupna višina [mm]: 151 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 357 mm
  • Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 12 mm
  • Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 35 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov