MIFHR 8SC-8-SRK IC08 Orodje MINCUT za aksialno žlebljenje in zarezovalno struženje v območju premera 8–17 mm

Št. art.: 2801506
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MINCUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2801506
EAN/GTIN 7291075262377
Številka proizvajalca 2801506
L-število L24140 85

Opis

Opis:

Osno držalo orodja za utore/struženje, skupna dolžina (OAL) 75 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Širina funkcije (WF) 3,7 mm
  • Dolžina glave (levo) 11,7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 75 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MINCUT" Poglej vse