IM63 MAHPD 90° zakrivljeno držalo z vmesnikom ISO 26622-1(*) za adapter za zarezovanje in odrezovanje ter struženje in plano struženje

Št. art.: 2801372
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2801372
EAN/GTIN 7291075183559
Številka proizvajalca 2801372
L-število L24230 92

Opis

Opis:

Hitroizmenljiva držala, premer držala na strani stroja (DCONMS) 63 mm, dolžina orodja (LPR) 45 mm, velikost stebla (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 85 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 45 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63