{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost držala | 16 mm | |
| Širina zareze w | 3 mm; 4 mm | |
| Vrsta uporabe | desno | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Globina zareze tmaks | 21 mm | |
| Funkcijska širina L4 | 16 mm | |
| Dolžina glave L1 | 39 mm | |
| Celotna dolžina L | 109 mm | |
| Vijak | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
| možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
| Številka izdelka | 278015 16 | |
| EAN/GTIN | 4062406381370 | |
| Številka proizvajalca | 278015 16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |