{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Širina zareze w | 4 mm | |
| Rezalni pogoji | neprekinjen | |
| Radij rezila | 0,2 mm | |
| Zvrst | HB9140 | |
| Rezalni material | HM | |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava; Groba/gladilna obdelava | |
| Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
| Številka izdelka | 275024 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406378424 | |
| Številka proizvajalca | 275024 4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |