Zarezovalna ploščica nevtralna, HB9140, Širina zareze w: 1,5mm

Št. art.: 275003 1,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,00 € / 1 kos
  • od 10 kos
    15,00 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 1,5 mm
Rezalni pogoji neprekinjen
Radij rezila 0,15 mm
Zvrst HB9140
Prevleka TiAISN2
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,03 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 275003 1,5
EAN/GTIN 4062406805913
Številka proizvajalca 275003 1,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
130
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
90
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z brušenimi boki.

Primerno za:

Nosilci rezil art. 274010274026.
Noži za notranje struženje art. 274170274171.