{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| Širina zareze w | 2 mm | |
| Središčna razdalja konic L3 | 1,7 mm | |
| Celotna dolžina L | 64 mm | |
| maksimalna globina rezanja tmaks | 15 mm | |
| Podajanje f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
| Prevleka | TiAlN-PVD | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
| Številka izdelka | 274061 8/12 | |
| EAN/GTIN | 4067263355489 | |
| Številka proizvajalca | 274061 8/12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |