• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Vložki iz karbidne trdine za aksialno zarezovanje desni, ⌀ Dmin zareze D1/D2: 8/12mm

Št. art.: 274054 8/12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin zareze D1/D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
⌀ držala Ds 6 mm
Širina zareze w 2 mm
Središčna razdalja konic L3 1,7 mm
Celotna dolžina L 64 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 15 mm
Podajanje f 0,01 mm - 0,03 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 274054 8/12
EAN/GTIN 4062406236007
Številka proizvajalca 274054 8/12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
50
Al (kratki odrezki)
N
90
Al > 10% Si
N
70
Jeklo < 500 N/mm
P
55
Jeklo < 750 N/mm
P
55
Jeklo < 900 N/mm
P
50
Jeklo < 1100 N/mm
P
40
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.

Pazi:

Obseg naročila = minimalni ⌀ zareze.
Večji ⌀ zareze so možni brez spremembe.
D1 = Dmin notranjega ⌀.
D2 = Dmin zunanjega ⌀.
L-izvedba z večjo globino zareze tmaks.