List za odrezovanje Eco ojačan, desni, Višina lista h5/širina zareze w: 26/3mm

Št. art.: 273854 26/3
Popust
213,60 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina lista h5/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Višina lista h5 26 mm
Vrsta uporabe desni
Notranje hlajenje da
za maksimalni ⌀ obdelovanca 65 mm
Višina h1 21,4 mm
Celotna dolžina L 83,5 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Širina zareze w 3 mm
Vrsta izdelka List za zarezovanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273854 26/3
EAN/GTIN 4045197989154
Številka proizvajalca 273854 26/3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S hlajenjem Eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.
Dovajanje hladilnega sredstva za držala drugih proizvajalcev.

Pazi:

Montažni ključ art. 279920 je potrebno naročiti posebej.

Opomba:

Montažni ključ art. 279920 je treba naročiti posebej. Od globine zareza 19,5 mm pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656273670.
Zaradi svoje zasnove nezdružljivo z EWS držali art. 319148 in 319149.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse