Zarezovalna ploščica desno, HB9140, Širina zareze w: 4mm

Št. art.: 273530 4
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,88 € / 1 kos
  • od 10 kos
    11,57 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.101 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 4 mm
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Radij rezila 0,25 mm
Zvrst HB9140
Rezalni material Karbidna trdina
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,08 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic desno
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273530 4
EAN/GTIN 4062406531270
Številka proizvajalca 273530 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
GG(G)
K
80
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Opis

Uporaba:

Za liste za zarezovanje art. 273551273558.