Zarezovalna ploščica levo, HB9035, Širina zareze w: 2mm

Št. art.: 273525 2
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.065 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 2 mm
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Radij rezila 0,25 mm
Zvrst HB9035
Rezalni material Karbidna trdina
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic levo
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273525 2
EAN/GTIN 4067263116585
Številka proizvajalca 273525 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
GG(G)
K
80
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Opis

Uporaba:

Za liste za zarezovanje art. 273551273558.