1/4″ Ključavničarska ročica kratka, nastavljiva, serija Z 114 mm

Št. art.: 2726Z
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2726Z
EAN/GTIN 4991644020942
Številka proizvajalca 2726Z
L-število L60050 9651
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 114 mm
  • D1: 20,5 mm
  • Višina: 9,5 mm
  • Pogon: 1/4″
  • Zunanji kvadrat
  • Pritisk: 1/4″
  • Zunanji kvadrat
  • Površina: kromiran
  • Materiali: krom molibden