C-Schraubzwinge Spannbereich 0 - 80 mm

Št. art.: 271A.80
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 271A.80
EAN/GTIN 3148511626412
Številka proizvajalca 271A.80
L-število L60130 6509
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: pocinkano, vreteno brušeno

Lastnosti:

  • Max. [mm]: 80
  • L [mm]: 167
  • L1 [mm]: 115
  • L2 [mm]: 67
  • max. Razpon [mm]: 80
  • [kg]: 0,810