C-Schraubzwinge Spannbereich 0 - 100 mm

Št. art.: 271A.100
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 271A.100
EAN/GTIN 3148511626610
Številka proizvajalca 271A.100
L-število L60130 4458
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: pocinkano, vreteno brušeno

Lastnosti:

  • Max. [mm]: 100
  • L [mm]: 192
  • L1 [mm]: 131
  • L2 [mm]: 77
  • max. Razpon [mm]: 100
  • [kg]: 1,170