Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 30°; notranji navoj, desna, HB7125, Korakov na colo: 6

Št. art.: 270984 6
Popust
44,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    24,72 € 44,00 € / 1 kos
  • od 10 kos
    20,60 € 36,67 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
291 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korakov na colo Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: RD
  • Standard za navoje: DIN 405
  • Kot profila, okrogli navoj: 30

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7125
Vrsta navoja RD
Standard za navoje DIN 405
Kot profila, okrogli navoj 30 stopinj
Debelina 4,76 mm
Velikost ploščice L 22 mm
Število korakov/colo 6
Rezalni material HM
Vrsta uporabe desno
Notranja/zunanja uporaba znotraj
Profil rezalnih obračalnih ploščic Polni profil
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 270984 6
EAN/GTIN 4045197929440
Številka proizvajalca 270984 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov