Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; zunanji navoj, desna, HB7010, Korak: 0,5mm

Št. art.: 270699 0,5
Popust
18,42 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,38 € 18,42 € / 1 kos
  • od 10 kos
    8,65 € 15,35 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
614 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korak (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kakovost: DIN 13 6g
  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kot profila: 60

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Korak navoja 0,5 mm
Zvrst HB7010
Kakovost DIN 13 6g
Vrsta navoja M; M-LH; MF; MF-LH
Kot profila 60 stopinj
Debelina 3,17 mm
Velikost ploščice L 11 mm
Rezalni material HM
Vrsta uporabe desno
Notranja/zunanja uporaba zunaj
Profil rezalnih obračalnih ploščic Polni profil
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 270699 0,5
EAN/GTIN 4045197926012
Številka proizvajalca 270699 0,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
150
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
Jeklo < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60° za zunanji navoj po DIN/ISO R 262 (DIN 13) tolerančni razred 6g.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov