Vpenjalno držalo simturn AX D = 5 mm, ⌀ držala d/⌀ izvrtine d1: 10mm

Št. art.: 270539 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala d/⌀ izvrtine d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca ABMY
Notranje hlajenje da
L1 65 mm
Vpenjalni vijak 279710 1
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 270539 10
EAN/GTIN 2050002065185
Številka proizvajalca A05.0010
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Uporaba:

Pri vseh standardnih uporabah.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov