{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Micro | |
| Minimalni ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
| Širina zareze w | 1 mm | |
| Prevesna dolžina L1 | 20 mm | |
| ⌀ držala d | 6 mm | |
| Središčna razdalja konic L3 | 3 mm | |
| maksimalna globina rezanja tmaks | 1,8 mm | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
| Številka izdelka | 270314 6,2/1 | |
| EAN/GTIN | 4045197466822 | |
| Številka proizvajalca | 270314 6,2/1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |