Nož za notranje struženje HM E.. SCLDR, za obračalne rezalne ploščice CDCT, levo

Št. art.: 268716 65/S4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Previsna dolžina/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Oblika držala: Karbidna trdina
  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 5 mm
Velikost ploščice 4 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 8×D
Oblika držala Karbidna trdina
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala E05H SCLDR/LS4
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CDCT S4010.
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 5,94 mm
Srednji premik L3 3 mm
Višina vpenjanja L2 4,6 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 10
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje; Plano struženje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 268716 65/S4
EAN/GTIN 4045197545763
Številka proizvajalca 268716 65/S4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov