Profesionalni stranski rezalnik ESD širok, koničasta glava s poševnim kotom 115 mm, 4 1/2"

Št. art.: 26816
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 26816
EAN/GTIN 4010995268169
Številka proizvajalca 26816
L-število L60080 51
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Izpolnjuje vaše zahteve: Za rezanje žic različnih trdot
  • Varuje vaše zdravje: Zaradi odpiralne vzmeti zmanjšuje obremenitev pri neprekinjenem delu
  • Znižuje stroške: Elektrostatično prevodno orodje varuje elektronske komponente pred poškodbami
  • DIN ISO 9654

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ja
  • premer max (mm): 1 mm
  • delovna dolžina (mm): 115 mm
  • delovna dolžina (palci): 4 1/2″
  • Rezalna sila: 7
  • Mehka žica (mm): 1,4 mm
  • Srednje trda žica (mm): 1 mm
  • Trda žica (mm): 0,4 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne