Langbeck ploščate klešče za nos Professional Electric 160 mm, 6 1/2″

Št. art.: 26732
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
Vrsta izdelka Ploščate klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 26732
EAN/GTIN 4010995267322
Številka proizvajalca 26732
L-število L60080 13
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: Izjemno dolga glava klešč za vstavljanje nizko ležečih sestavnih delov
  • Zagotavlja popolno zaščito: Vsako orodje je posebej preizkušeno pri 10 000 V AC in odobreno za 1 000 V AC
  • Izdelano v skladu z IEC 60900

Lastnosti:

  • Potrdilo VDE: Ja
  • Električno orodje: Ja
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • delovna dolžina (mm): 160 mm
  • delovna dolžina (palci): 6 1/2″
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne