Kombinirane klešče Classic z DynamicJoint® in OptiGrip z zelo dolgim rezalnim robom 200 mm, 8″.

Št. art.: 26712
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 26712
EAN/GTIN 4010995267124
Številka proizvajalca 26712
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Ključi za splošno uporabo z močjo za prijemanje in držanje ter rezanje žic in kablov od mehkih do zelo trdih
  • DIN ISO 5746

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • premer max (mm): 2,3 mm
  • delovna dolžina (mm): 200 mm
  • delovna dolžina (palci): 8″
  • Rezalna sila: 18
  • Srednje trda žica (mm): 3,8 mm
  • Trda žica (mm): 2,8 mm
  • Kaljeno vzmetno jeklo (mm): 2,3 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne