{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMW 070208 | |
| Radij rezila | 0,8 mm | |
| Zvrst | BUX220 | |
| Rezalni material | CBN | |
| Rezalni pogoji | neprekinjen | |
| Posnetje roba rezalnih robov | M | |
| Globina reza ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
| Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 200 m/min | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
| Številka izdelka | 265764 M | |
| EAN/GTIN | 4045197818096 | |
| Številka proizvajalca | 265764 M | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |