Ravna reakcijska roka v obliki črke L za DVV40, 1

Št. art.: 2653184
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2653184
EAN/GTIN 4010886934326
Številka proizvajalca 2653184
L-število L60160 395
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Ravna oblika
Z nastavljivim reakcijskim kvadratom
Narejen iz lahke kovine

Lastnosti:

  • Razdalja kvadratni pogon - začetek reakcijske roke (min.): 86
  • Razdalja kvadratnega pogona - končna reakcijska roka (max.): 234
  • Pritrditev reakcijske roke: z vijakom na obroč zobnika
  • Različica reakcijske roke: v obliki črke L, ravno
  • Zunanji premer [mm]: 88 mm
  • Širina zunanje reakcijske roke [mm]: 48 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 230 mm
  • Višina zaklepnega ročaja [mm]: 63 mm
  • Višina prirobničnega obroča [mm]: 30 mm
  • Višina kvadrata [mm]: 37 mm
  • Material: Lahka kovina/kovano jeklo
  • Polmer prirobničnega obroča [mm]: 42 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez