Nož za notranje struženje Master Mute A.. SVJCR 142°, za rezalne obračalne ploščice VC..., desno

Št. art.: 265038 12/07
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Oblika držala: Jeklo
  • Standard: Tovarniški standard
  • Nihanje: z dušenjem
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
⌀ držala Ds 12 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe desno
Oblika držala Jeklo
Standard Tovarniški standard
Nihanje z dušenjem
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala A12X SVJCR/L07
Nastavitveni kot κ 142 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 0702..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 14 mm
Srednji premik L3 7 mm
Celotna dolžina L 189 mm
Prevesna dolžina L1 132 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 53
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje; Plano struženje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 265038 12/07
EAN/GTIN 4069515036252
Številka proizvajalca 265038 12/07
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S trdino ojačano okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Opomba:

Uporabljajte samo z notranjim hlajenjem (temperaturna odpornost do največ 100 °C).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse