• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Osnovno držalo za stružne nože z dušenjem vibracij, 8×D, Sistem / ⌀ držala: QC/20

Št. art.: 264902 QC/20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Sistem / ⌀ držala Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Nihanje: z dušenjem
  • Sistem: QC
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 20 mm
Globina notranjega struženja do 8×D
Nihanje z dušenjem
Sistem QC
Notranje hlajenje da
Celotna dolžina L 220 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati 136,5 mm
priporočena dolžina odrezkov 80 mm
Montažni vijak 269025 2
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 264902 QC/20
EAN/GTIN 4251414902268
Številka proizvajalca 090-40QCX52008
Proizvajalec/odgovorna oseba SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

S priključkom za hladilno sredstvo 1/8-27 NPT.

Obseg dobave:

Reducirni adapter – z G1/4 cole na G1/8 cole.

Opomba:

Ne vpenjajte na območju, ki je označeno z oznako S!
Dmin = 1/2 ⌀ držala + H + srednji premik rezalne glave

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov