Ploščato dleto z ročajem 25 mm

Št. art.: 263.G22
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 263.G22
EAN/GTIN 3148511616437
Številka proizvajalca 263.G22
L-število L60130 178
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Mehansko ploščato dlo
  • trdota rezalnega roba = 57-60 HRc
  • trdota udarne glave = 36-44 HRc
  • kot rezalnega roba: 60°.

Lastnosti:

  • A [mm]: 25
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 220
  • [g]: 415
  • [kg]: 0,415