{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | VCGT 110301 | |
| Radij rezila | 0,1 mm | |
| Zvrst | SP4019 | |
| Rezalni material | HM | |
| Glavna uporaba | UNI | |
| Rezalni pogoji | neprekinjen | |
| Lomilec odrezkov | 62 | |
| Globina reza ap | 0,15 mm - 3 mm | |
| Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 30 m/min - 440 m/min | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
| Številka izdelka | 261382 SP4019 | |
| EAN/GTIN | 2050001939494 | |
| Številka proizvajalca | 5667587 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |