Tanka žična sponka tipa 58, 13 x 0,75 x 12 mm, pakiranje 1000 kosov

Št. art.: 2609200237
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
Vrsta izdelka Sponka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2609200237
EAN/GTIN 3165140084376
Številka proizvajalca 2609200237
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Tanke žične sponke, tip 58, so primerne za številne univerzalne uporabe z mnogimi materiali, kot so tekstil, karton, ravni leseni trakovi in žična mreža
  • Odlične so zlasti za tanke materiale, če hrbtne strani sponke ni treba pritisniti v material, ki ga je treba spenjati
  • Sponke imajo tudi ozek hrbtni del, kar omogoča, da jih je treba močno pritisniti v material
  • Omogočajo tesno vpetje in imajo neopazen hrbet.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Drobne žične sponke, tip 58, so univerzalno sredstvo za spenjanje za številne aplikacije z mnogimi materiali
  • Dimenzija širine: 84 mm
  • Dimenzija višine: 15 mm
  • Dolžina dimenzije: 120 mm
  • Širina (B) mm: 13.0
  • Bruto teža: 0,105 kg
  • Debelina (D) mm: 0.75
  • Dolžina (L) mm: 12
  • Opis zmogljivosti: Za pritrjevanje tankih materialov
  • Neto teža: 0,105 kg
  • Posebna RTB1: Primerno na primer za tekstil, karton, ravne lesene trakove in žično mrežo
  • Specifični RTB2: Posebej za tanke materiale, kadar hrbtna stran sponke ne sme pritiskati v material, ki ga je treba spenjati
  • Specifično za RTB3: Ozka hrbtna stran, tako da se vtisnejo globoko v material Trdno prileganje in neopazen hrbet
  • Obseg: 0,151 dm3
  • Prednost HL (kratek): Za pritrjevanje tankih materialov