Krilna plošča, 110 x 150 mm

Št. art.: 2608601448
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
Vrsta izdelka Brusni list

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2608601448
EAN/GTIN 3165140823029
Številka proizvajalca 2608601448
L-število L00590 2136
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Disk za orbitalne brusilnike ima vzorce lukenj, zaradi katerih je združljiv z različnimi stroji
  • Primeren za: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional.

Lastnosti:

  • Dimenzija širine: 135 mm
  • Dimenzija višine: 18 mm
  • Dolžina dimenzije: 200 mm
  • Širina rezila mm: 110
  • Bruto teža: 0,08 kg
  • Samopritrdilni zaponka: Nein
  • Dolžina rezila mm: 150
  • Opis zmogljivosti: Vsestranska združljivost s stroji
  • Neto teža: 0,072 kg
  • Obseg: 0,486 dm3
  • Prednost HL (kratek): Vsestranska združljivost s stroji
  • X-LOCK: Nein

Ustreznih izdelkov