{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SCMT 09T304 | |
| Radij rezila | 0,4 mm | |
| Zvrst | HB7415-1 | |
| Rezalni material | HM | |
| Glavna uporaba | S | |
| Dodatna uporaba | M | |
| Rezalni pogoji | neprekinjen | |
| Lomilec odrezkov | TIS | |
| Globina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 110 m/min | |
| Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 70 m/min - 250 m/min | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
| Številka izdelka | 260742 HB7415-1 | |
| EAN/GTIN | 4062406749668 | |
| Številka proizvajalca | 260742 HB7415-1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |