Kovček za shranjevanje za PST 18 Li

Št. art.: 2605438756
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2605438756
EAN/GTIN 4059952674124
Številka proizvajalca 2605438756
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Prehranjevalni kovček za PST 18 Li

Lastnosti:

  • Dimenzija širine: 386 mm
  • Dimenzija višine: 101,5 mm
  • Dolžina dimenzije: 341 mm
  • Širina mm: 386
  • Bruto teža: 1,139 kg
  • Višina [mm: 341
  • Različica materiala: K
  • Neto teža: 1,139 kg
  • Globina mm: 110
  • Obseg: 13,36 dm3