Rezalna obračalna ploščica za struženje CC.T 120404za gladilno obdelavo

Št. art.: 260064 HU7315-1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,24 € / 1 kos
  • od 10 kos
    11,87 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCGT 120404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HU7315-1
Rezalni material HM
Prevleka neprevlečeni
Glavna uporaba N
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov AF
Toleranca G
Globina reza ap 0,05 mm - 0,5 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 600 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260064 HU7315-1
EAN/GTIN 4062406380298
Številka proizvajalca 260064 HU7315-1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov