{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080408 | |
| Radij rezila | 0,8 mm | |
| Zvrst | HB7010-2 | |
| Rezalni material | Karbidna trdina | |
| Glavna uporaba | P | |
| Rezalni pogoji | neprekinjen | |
| Lomilec odrezkov | SG | |
| Globina reza ap | 1,5 mm - 6 mm | |
| Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 415 m/min | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Grobo struženje | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
| Številka izdelka | 252208 HB7010-2 | |
| EAN/GTIN | 4069515019002 | |
| Številka proizvajalca | 252208 HB7010-2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |