{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Master Eco | |
| Velikost držala | 16 mm | |
| Velikost ploščice | 12 mm | |
| Vrsta uporabe | levo | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Notranje hlajenje | da | |
| ISO-oznaka držala | PSSNR/L 1620X12 | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | SN.. 1204.. | |
| Funkcijska širina L4 | 25 mm | |
| Dolžina glave L1 | 35 mm | |
| Celotna dolžina L | 85 mm | |
| Podložna ploščica | 259031 46 | |
| Kolenska ročica | 259015 15 | |
| Vijak kolenske ročice | 259018 15 | |
| Vzmet | 259046 4 | |
| Nastavitveni kot κ | 45 stopinj | |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje | |
| Vrsta izdelka | Rezalna glava |
| Številka izdelka | 251117 16/12 | |
| EAN/GTIN | 4062406733834 | |
| Številka proizvajalca | 251117 16/12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |