Rezalna obračalna ploščica za struženje CNMG 160616, za srednje grobo obdelavo

Št. art.: 250172 HB725-1
Popust
16,46 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,24 € 16,46 € / 1 kos
  • od 10 kos
    10,20 € 13,72 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
583 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 160616
Radij rezila 1,6 mm
Zvrst HB725-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov UM1
Toleranca M
Globina reza ap 0,2 mm - 6 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 250 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 250172 HB725-1
EAN/GTIN 4062406750565
Številka proizvajalca 250172 HB725-1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov