HELIIR 31.7C-510 Noži za notranje struženje za zarezovanje in zarezovalno struženje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za sintrane rezalne vložke HELI-GRIP

Št. art.: 2500484
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HELI-GRIP
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500484
EAN/GTIN 7291075091564
Številka proizvajalca 2500484
L-število L23920 1167

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje Širina največja (CWX) 0,197″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,197 ″, skupna dolžina (OAL) 8″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,393″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,197″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,197″
  • Funkcionalna širina (WF): 1,03″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1,69″
  • Skupna dolžina (OAL): 8″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse