{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ držala Ds | 35 mm | |
| Velikost ploščice | 12 mm | |
| Vrsta uporabe | levi | |
| Globina notranjega struženja do | 3×D | |
| Oblika držala | Jeklo | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Notranje hlajenje | da | |
| ISO-oznaka držala | A32X DCLNR/L12 | |
| Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1204.. | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 38 mm | |
| Srednji premik L3 | 22 mm | |
| Višina vpenjanja L2 | 31 mm | |
| Celotna dolžina L | 288 mm | |
| Podložna ploščica | 259033 2 | |
| Vijak za podložno ploščico | 259027 2 | |
| Spona, vijak, O-obroč | 259036 1 | |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje; Plano struženje | |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
| Številka izdelka | 250035 32/12 | |
| EAN/GTIN | 4062406082970 | |
| Številka proizvajalca | 250035 32/12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |