{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Master Eco | |
| Velikost držala | 20 mm | |
| Velikost ploščice | 12 mm | |
| Vrsta uporabe | leve | |
| Standard | DIN ISO 5610 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| ISO-oznaka držala | PCLNR/L 2020X12 | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1204.. | |
| Funkcijska širina L4 | 25 mm | |
| Dolžina glave L1 | 30 mm | |
| Celotna dolžina L | 90 mm | |
| Podložna ploščica | 259031 5 | |
| Kolenska ročica | 259015 15 | |
| Vijak kolenske ročice | 259018 15 | |
| Vzmet | 259046 4 | |
| Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
| Številka izdelka | 250001 20/12 | |
| EAN/GTIN | 4062406733261 | |
| Številka proizvajalca | 250001 20/12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |