Enodelna konica za luknjanje čepov 3,9 mm

Št. art.: 248.4
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 248.4
EAN/GTIN 3148511592908
Številka proizvajalca 248.4
L-število L60130 739
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Osmerokotno držalo, konica iz zelo odpornega specialnega jekla, kaljenega na 53-55 HRC
  • pocinkano

Lastnosti:

  • A [mm]: 3,9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 55
  • [kg]: 0,055