Ključ TORX ®, črn oksidiran T25 x 163 mm

Št. art.: 24321
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 24321
EAN/GTIN 4010995243210
Številka proizvajalca 24321
L-število L60070 2200
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Za vsa opravila vijačenja TORX®
  • Rezilo: krom-vanadijevo jeklo, kaljeno, brušeno

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • Šestrobo rezilo (palci): 3/16″
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • TORX ® 1: T25
  • Šestrobo rezilo premer (palci): 3/16″
  • delovna dolžina (mm): 163 mm
  • Dolžina rezila ključa (kratka) (mm): 33 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne