Ekscentrična vpenjalna tulka, ⌀ d H5: 10mm

Št. art.: 236679 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ d H5 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ d 10 mm
Toleranca zunanjega ⌀ H5
⌀ D 25 mm
⌀ D1 29 mm
Celotna dolžina Lcelotna 62 mm
L1 57 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna tulka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 236679 10
EAN/GTIN 4045197768964
Številka proizvajalca 236679 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Območje nastavljanja v ⌀ ±0,5 mm.
V kombinaciji s predpovrtalom (št. 236677) je območje nastavljanja za nazivni ⌀ –0,3/+0,5 mm.

Uporaba:

Orodje za povrtanje na fiksno mero v kombinaciji s predpovrtalom. Vpenjanje v vpenjalne glave z držalom Weldon ⌀ 25; 32 in 40 mm po DIN 1835 B.

Opomba:

Premer se natančno nastavi s pomočjo naprave za prednastavljanje, z obračanjem predpovrtala.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov