{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | HOLEX Pro | |
| Nazivni ⌀ DC | 29 mm | |
| Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
| Držalo | ISO 9766 | |
| Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Uporabna dolžina L1 | 119 mm | |
| Prevesna dolžina LA | 143 mm | |
| ⌀ držala Ds | 32 mm | |
| Dolžina držala Ls | 60 mm | |
| Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,3 mm | |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT093608 / XOMT093605 | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
| Število rezil Z | 1 | |
| Celotna dolžina L | 203 mm | |
| Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
| Številka izdelka | 235010 29 | |
| EAN/GTIN | 4062406253592 | |
| Številka proizvajalca | 235010 29 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |