Rezalna obračalna ploščica za vrtanje WOEX 05T304 S, za univerzalne svedre z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, HB7630

Št. art.: 232610 ST1400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,23 € / 1 kos
  • od 10 kos
    9,36 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.125 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Strategija odrezovanja: MTC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 05T304 S
Zvrst HB7630
Rezalni material HM
Strategija odrezovanja MTC
Podajanje f 0,1 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 232610 ST1400
EAN/GTIN 4045197346544
Številka proizvajalca 232610 ST1400
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
275
Jeklo < 750 N/mm
P
275
Jeklo < 900 N/mm
P
215
Jeklo < 1100 N/mm
P
125
Jeklo < 1400 N/mm
P
125
GG(G)
K
175
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Svedri GARANT z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, art. 232298; 232300; 232302; 232310.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov