{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ DC | 14 mm | |
| Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
| Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Strategija odrezovanja | MTC | |
| Uporabna dolžina L1 | 56 mm | |
| Prevesna dolžina LA | 80 mm | |
| ⌀ držala Ds | 20 mm | |
| Dolžina držala Ls | 50 mm | |
| Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,5 mm | |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 030204 | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
| Število rezil Z | 1 | |
| Celotna dolžina L | 130 mm | |
| Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
| Številka izdelka | 232310 14 | |
| EAN/GTIN | 4045197551276 | |
| Številka proizvajalca | 232310 14 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |