Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno s kombiniranim držalom, za obračalne rezalne ploščice WOEX

Št. art.: 232298 41
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 2×D
  • Držalo: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Uporaba vrtanja: centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
  • Notranje hlajenje: da
  • Strategija odrezovanja: MTC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 41 mm
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 2×D
Držalo DIN 6535 HE, DIN 6595
Uporaba vrtanja centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
Notranje hlajenje da
Strategija odrezovanja MTC
Uporabna dolžina L1 82 mm
Prevesna dolžina LA 121 mm
⌀ držala Ds 32 mm
Dolžina držala Ls 60 mm
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks 1,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 06T304
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239700 10IP (2,8 Nm)
Število rezil Z 1
Celotna dolžina L 181 mm
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 232298 41
EAN/GTIN 4045197677143
Številka proizvajalca 232298 41
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Velika stabilnost in najvišja procesna varnost.

Uporaba:

Za mirujočo in rotirajočo uporabo.
Za vrtanje brez drdranja in natančne mere (pribl. ±0,1 mm).
Primerni tudi za stroje z manjšo močjo pogona. Specialno za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje (MTM).

Primerno za:

Obračalne ploščice WOEX 06T304.

Opomba:

POZOR!
Pri izstopu svedra se lahko odlomi ploščica.
Pri rotirajočih obdelovancih obstaja nevarnost nezgode.
Prosimo, sprejmite varnostne ukrepe.
Stopenjsko orodje do 2 stopenj po podatkih naročnika dobavljivo po ponudbi. (Minimalna količina naročanja: 2 kos.).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov