{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Izvedba | 12×D | |
| Držalo | Morsekonus | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| ⌀ območja Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
| Uporabna dolžina L1 | 144 mm | |
| Velikost morsekonusa MK | 2 | |
| Vpenjalni vijaki | 232990 TX7 | |
| Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
| Številka izdelka | 232270 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197717900 | |
| Številka proizvajalca | 232270 12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |