• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Obračalna ploščica za NC-sveder za navrtanje, HB7525, Tip: 10G

Št. art.: 231520 10G
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    70,54 € / 1 kos
  • od 2 kos
    58,79 € / 1 kos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 10G
Zvrst HB7525
Rezalni material HM
ISO-oznaka SOGT 080201
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 231520 10G
EAN/GTIN 4045197220486
Številka proizvajalca 231520 10G
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
150
Jeklo < 750 N/mm
P
140
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
130
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Uporaba:

Uporabljajte le za graviranje..

Opomba:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.