SGFFR 20-30-2 Kompaktna vpenjalna držala za zunanje struženje za aksialno žlebljenje

Št. art.: 2300376
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2300376
EAN/GTIN 7291075068566
Številka proizvajalca 2300376
L-število L23920 2040

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 14 mm, širina rezanja (CW) 2,1 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 36 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 29 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 14 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 2,1 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse